Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Mix HT 250 | Epoxid-Klebstoff hochtemperaturbeständig bis 250°C | 50 ml | hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10056568 (10650855) WEICON Easy-Mix HT 250 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Weicon 10056568 (10650855) WEICON Easy-Mix HT 250 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Weicon 10056568 (10650855) WEICON Easy-Mix HT 250 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Artikel-Nr.:
     C5948-10650855
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10650855
EAN/GTIN:
     4024596078652
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
WEICON Easy-Mix HT 250 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +200 °C; kurzfristig bis +250 °C. Das 2-K Epoxidharz-System zeigt besonders auf Metallen und Glasfaser eine hohe Haftung. Die hervorragende Leistungsfähigkeit für spezielle Anwendungen wird durch die hohe Wärmeleitfähigkeit in Verbindung mit der hohen Temperaturbeständigkeit deutlich. Der Klebstoff behält auch bei konstant hohen Temperaturen über 80 % seiner Leistungsfähigkeit. Dies ermöglicht das Verkleben von Bauteilen, die nach vollständiger Durchhärtung thermolackiert (pulverbeschichtet) werden. Der Epoxidharz-Klebstoff hat eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien, wie Warm- und Kaltwasser, Motoröl und Glykol. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Weitere Informationen:
ABS:
6 N/mm²
Aluminium sandgestrahlt:
15 N/mm²
Basis:
Epoxidharz
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
2.9 %
Dichte der Mischung:
2,1 g/cm³
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
>24 kV/mm
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 (30 min. | 80°C) Std.
Farbe:
hellgrau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
GFK:
10.0 N/mm²
Grundpreis:
50.0 ml
Katalogtext:
WEICON Easy-Mix HT 250 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +200 °C; kurzfristig bis +250 °C. Das 2-K Epoxidharz-System zeigt besonders auf Metallen und Glasfaser eine hohe Haftung. Die hervorragende Leistungsfähigkeit für spezielle Anwendungen wird durch die hohe Wärmeleitfähigkeit in Verbindung mit der hohen Temperaturbeständigkeit deutlich. Der Klebstoff behält auch bei konstant hohen Temperaturen über 80 % seiner Leistungsfähigkeit. Dies ermöglicht das Verkleben von Bauteilen, die nach vollständiger Durchhärtung thermolackiert (pulverbeschichtet) werden. Der Epoxidharz-Klebstoff hat eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien, wie Warm- und Kaltwasser, Motoröl und Glykol. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Keyfacts:
hochtemperaturbeständig bis +200 °C (+392 °F) kurzfristig bis +250 °C (+482 °F) | sehr starke Haftung auf Metallen | hohe Wärmeleitfähigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sowie Pulverbeschichtungen |UL-tested
Konsistenz:
zähflüssig
Lagerung:
WEICON Epoxid-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5 °C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50 °C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxid-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Lieferumfang:
Klebstoff | Helix-Mischdüse
MASTER:
MA10650855
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
8 Std.
Merkmale:
geprüft nach UL 94 HB
Mischungsverhältnis nach Volumen:
2:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z. B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
PC (Polycarbonat):
4 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
> 90
Spaltüberbrückung bis max.:
4 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
20.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis 200 kurzz. bis +250 °C
Tg nach Aushärtung bei RT|(DSC):
~ +65 °C
Tg nach Tempern (80 °C)|(DSC):
+130 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 ml Ansatz:
150 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10 °C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16 °C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung|bei +20 °C:
38.000 mPa·s
Wärmeausdehnungskoeffizient|ISO 11359:
5·10^-5K^-1 1/m·K
Wärmeleitfähigkeit:
1.4 W/m·K
Zubehör:
2620736,2605931
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
50.0 MPa
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, hochviskos, 2, zwei, komponenten, kleber, stoßfest, schlagfest, thermolackierbar, Glas, Kunststoff, Keramik, Stein, Holz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4488* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.