| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105019 Herst.-Nr.: 2063387 EAN/GTIN: 5010266330624 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3423.0200 L, 2063387 (254060), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 200 ml Doppelkartusche Produkt 3423 Alte IDH Nr. 254060 Nichttropfend - Mittlere Verarbeitungszeit - Hervorragende chemische Beständigkeit Loctite® Hysol®3423 A&B ist ein vielseitiger 2K Epoxid-Klebstoff, für spaltfüllendes Kleben und Anwendungen an vertikalen Flächen. Ideal zum Verkleben von Metallteilen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 333 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, zweikomponentenkleber 200ml, UNIVERSELLER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 3423, 200ml, 200gr, 200g, EA 3423 DC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 46,03* | € 51,17* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,87* | € 54,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,78* | € 57,95* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,43* | € 63,84* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,52* | € 67,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|