Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE in Farbe Schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt und innen glatt, biegefähig, in Stangen zu 6 m, ohne Muffe. Verwendet wird dieses...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500 % Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C Verfügbar in Längen pro Be...
KOPOS 4120_KB Stangenrohr 1 St. Bogen PVC für starres Rohr, hellgrau, mit angeformter Muffe Auch für Wellrohre verwendbar Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe mö...
Größe nom. = 21mm Fitting Typ = 90° Winkel Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Flexibler 90°-Flansch Adaptalok ® IP66. Die Ausführungen mit drehbarem Flansch von Adaptal...
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 35mm · Diffusio...