Das Montagerohr aus Kunststoff (PPS) wird für die Montage des Außenwand-Ventils verwendet. Es lässt sich auf die Mauerstärke kürzen und kann auch bei größeren Wandstärken eingesetzt werden.
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
Kabelschutzrohr, biegsam schwarz 200 Typ 450 25mKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut...
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Dur...
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 16x2mm VPE 75 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durch...