Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Artikel-Nr.:
     C1197-600-02197
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02197
EAN/GTIN:
     5022660687754
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
  • Dehnungsfaktor bis 500 %
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
  • Verfügbar in Längen pro Beutel

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13264*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17964*
€ 0,21377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16964*
€ 0,20187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16264*
€ 0,19354
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13264*
€ 0,15784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.