Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Artikel-Nr.:
     8-15500910004191
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 235V 1100W SK15 Leads 230mm
Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby Jacketed
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 526mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr 500 mm, elektroinstallationsrohr, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.