Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX PAFS34/10 SCHUTZROHR, NYLON 6, LFH, 34MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464915
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     PAFS34/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: PAFS
  • Außendurchmesser: 34.5 mm
  • Beschichtung: LFH (geringe Brandgefahr)
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, PAFS34/10, 3464915, 346-4915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,59*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 8,959* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 162,37*
    € 193,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 158,01*
    € 188,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 144,07*
    € 171,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 126,60*
    € 150,65
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 117,77*
    € 140,15
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 111,35*
    € 132,51
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 106,02*
    € 126,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 89,59*
    € 106,61
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.