Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Cool-Ice CI 85W Kühlbox 86 l Elektro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Cool-Ice CI 85W Kühlbox 86 l Elektro Silber
Dometic Cool-Ice CI 85W Kühlbox 86 l Elektro Silber
Dometic Cool-Ice CI 85W Kühlbox 86 l Elektro Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70243699
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000545
EAN/GTIN:
     9331391007936
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
EIN GERÄT MIT BESTECHENDER VIELSEITIGKEIT Umfangreiches Zubehörangebot und Benutzerfreundlichkeit stehen bei den neuen Dometic Cool-Ice-Eisboxen im Mittelpunkt. Die neue Eisbox-Zubehörserie verbessert den Komfort auf Reisen, sichert die Eisbox an verschiedensten Standorten, ermöglicht bessere Aufbewahrung Ihrer Speisen und Getränke und bietet sogar Vorrichtungen zur Unterbringung Ihrer Getränke oder Ihrer Angelrute! Für die neuen Dometic Eisboxen ist ein bequemes Sitzkissen erhältlich, das Sie z. B. beim Angeln oder bei Bootsfahrten nutzen und ganz einfach anbringen und abnehmen können. Mit Körben und Trennelementen organisieren Sie den Inhalt der Box. Sie können beispielsweise Ihre Angelköder und Ihre Speisen in getrennten Bereichen unterbringen. Wir haben verschiedenste Zubehörartikel entwickelt, die sich im Tragegriff der neuen Dometic Eisboxen verstauen lassen. Die leichte und einfach zu montierende Halterung bietet Platz für bis zu zwei Getränkehalter, Angelrutenhalter oder Flaschenöffner. Stellen Sie sich Ihr gewünschtes Zubehör zusammen! VERZURRPUNKTE Integrierte Verzurrpunkte unter den Griffen STABILE ABKLAPPBARE GRIFFE Stabile, ergonomische Tragegriffe für einfachen Transport ROBUSTE AUSFÜHRUNG Robuste Griffe HERVORRAGENDE DICHTUNG Hohe Außentemperaturen, unebenes Gelände, Staub und Schlamm? Damit werden die Dometic Eisboxen spielend fertig. Die Cool Ice Kühlboxen sind mit einer extrem effektiven Isolierung ausgestattet und halten mit Hilfe von Coolpacks oder Eiswürfeln Lebensmittel, Fische, Köderfische und Wildbret frisch. Je nach Nutzung und Witterungsbedingungen bleibt der Inhalt der Box sogar mehrere Tage lang kühl! Außerdem haben diese Kühlboxen 5 Jahre Garantie! Schließlich ist jedes Detail der aus hochschlagfestem Kunststoff nahtlos geformten Boxen für härteste Einsätze ausgelegt. Mit einer starken und dicken Schaumstoffisolierung und einer einzigartigen Labyrinthdichtung ermöglicht die zuverlässige Ausführung dieser Kühlbox, die Luft im Inneren länger kalt zu halten. Dadurch halten Ihre Eiswürfel trotz extremer Außentemperaturen viel länger. TAGELANG GEFRORENES EIS Dometic Cool-Ice Kühlboxen wie die Dometic Cool-Ice CI 85W sind ideal in allen Fällen, in denen keine Stromversorgung zur Verfügung steht. Damit bleibt Ihr Eis tagelang gefroren – je nach Modell und Bedingungen sogar bis zu zehn Tage lang. Die dicke Schaumstoffisolierung und die Ausführung mit Labyrinthdichtung sorgen dafür, dass das Eis länger gefroren bleibt. Durch die rotationsgeformte Ausführung sind keine Nähte vorhanden, durch die Wärme eindringen oder Kälte austreten könnte! Cool-Ice Eisboxen sind extrem widerstandsfähig, langlebig und einfach zu reinigen. Zu den Extras des WCI 85W-Modells zählen der praktische Griff und die Räder, die das Transportieren so einfach machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
86 l
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Isolationsmaterial
Polyethylen (PE)
Tragbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Füße
Ja
Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
452 mm
Paketgewicht
17300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
432 mm
Gewicht
14600 g
Energie
Energiequelle
Elektro
Leistung
85 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.