Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Makita CW002GZ01 Kühlbox 50 l Elektro Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102112932
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CW002GZ01
EAN/GTIN:
     0088381772518
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Kompressor-tragbar
Produktbeschreibung:
Die Akku-Kühl- und Wärmebox verfügt über ein großzügiges Fassungsvolumen von 50 l. Die Innenmaße sind 520x320x320 mm. Das entspricht bspw. 15 große PET-Flaschen á 2,0 l. Kleinteile können in die mitgelieferte Wanne gelegt werden, die in den Kühlbereich eingesetzt werden kann. Für Flaschen mit Kronkorken wurde ein Flaschenöffner an die Geräteseite eingelassen.

Mit einer Akku-Laufleistung von bis zu 24,5 Stunden eignet sich die CW002G für wahrscheinlich jede Baustelle. Ein Dauerbetrieb von 10 Tagen oder mehr ist für den verbauten Kompressor kein Problem, somit eignet sie sich sogar als Camping-Kühlschrank.

Der Betrieb ist mit 40 V max. oder 2 x 18 V Akkus möglich. Für 40 V max. stehen ein zweiter Akku-Steckplatz zur Verfügung, das verdoppelt die Laufzeit. Alternativ zum Akku-Betrieb kann die Akku-Kühl- und Wärmebox mit einem Kabel an das 230 V-Stromnetz oder aber an die 12 V-/24 V-Autosteckdose angeschlossen werden. Besonders komfortabel ist der ausklappbare Handgriff, wodurch die CW002G kräfteschonend über zwei Rollen gezogen werden kann. Ein, neben dem Akku-Schacht platzierter USB-Anschluss, kann zum Laden von Navigationsgeräten oder anderen mobilen Endgeräten verwendet werden. Die CW002G hat keine Akku-Ladefunktion.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Kühltemperaturreichweite
-18 - 60 °C
Autonomie
24.5 h
Warmhaltefunktion
Ja
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einfache Montage
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Display
LED
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
867 mm
Höhe
476 mm
Gewicht
29000 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Akku, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,95*
€ 1.168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,03*
€ 1.156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,25*
€ 1.115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,34*
€ 1.090,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,07*
€ 1.065,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.