Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CW003GZ01 Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930971
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CW003GZ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Kompressor-tragbar
Makita CW003GZ01 - Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank - tragbar - tragbar - Breite: 45.6 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 30.8 cm - 7 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Produkttyp
Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank - tragbar
Zusatzfunktionen
Seitlicher Flaschenöffner, Tragegriff
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Gesamtnutzinhalt netto
7 Liter
Kühlmittel
R-1234yf
Temperaturbereich
-18°C to 60°C
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Anz. Türen
1
Energiequelle
12V DC, Batterie
Kältemittelgewicht
24 g
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzvorsatz für das Auto ¦ Netzteil
Kennzeichnung
IPX4
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.6 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
30.8 cm
Gewicht
7.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Oben
Tragbarer Kühlschrank
Typ der Kühleinheit
Kompressor
Wärmefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,42*
€ 714,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,65*
€ 686,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,89*
€ 630,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.