Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Kühlbox MR040F G3, 80L, 12/24/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel
Engel
Artikel-Nr.:
     1039H-9329713705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     713705
EAN/GTIN:
     8301510040114
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 40 liter
Engel Kühlbox MR040F G3, 80L, 12/24/230V

- Einfache Bedienung
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit
- 100% wartungsfrei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen über 50°C

Diese Engel Kompressor-Kühlbox zeichnet sich aus durch Wirtschaftlichkeit durch ihren sehr geringen Stromverbrauch, selbst bei extremen Außentemperaturen. Sie ist unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Schlägen und Schräglagen.
Außenmaße (BxHxT): 630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT): 382 x 370 x 264 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 40 Liter
Kunststoffgehäuse
Farbe: Grau mit rot
Effizienzklasse: A+
Gewicht: 22 kg
Temperaturbereich: +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt): 32 Watt

Gewicht: 22kg
Produktmaß: 630x470x394mm

Lieferumfang: Engel Kühlbox MR040F G3, 80L, 12/24/230V

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, Engel, Kühlbox, MR040F, G3, 80L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,20*
€ 948,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,31*
€ 942,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,64*
€ 925,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,55*
€ 891,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.