Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühneb...
Super-Inverter-Sets mit MMA-Schweißplatzausrüstung Die HANDY S INVERTER bieten dank einer leistungsstarken Elektronik einen gleichmäßigen, stufenlos regelbaren Schweißstrom für MMA-Elektroden und f...
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. ...
. Optimales Schweißverhalten - auch an bis zu 200 m langen Leitungen und im Generatorbetrieb für einen stabilen und druckvollen Lichtbogen . garantierte Sturzsicherheit von bis zu 80 cm . Hotstart,...
Super-Inverter-Sets mit MMA-Schweißplatzausrüstung Die HANDY S INVERTER bieten dank einer leistungsstarken Elektronik einen gleichmäßigen, stufenlos regelbaren Schweißstrom für MMA-Elektroden und f...
PUMA POWER S 1700 und S 2000 Kompakt, energiesparend, generatortauglich PUMA POWER S 2000 INVERTER Die hochwertigen PUMA POWER INVERTER liefern stufenlos regelbaren, sauberen Schweißstrom für MMA u...
PUMA POWER S 1700 und S 2000 Kompakt, energiesparend, generatortauglich PUMA POWER S 2000 INVERTER Die hochwertigen PUMA POWER INVERTER liefern stufenlos regelbaren, sauberen Schweißstrom für MMA u...
Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Automatische Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu eng...
Kompakte Invertertechnologie Gleichmäßiger Lichtbogen Sehr gute Zündeigenschaften HOT START: Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige Zündstromerhöhung für leichte Zündung ANTI STICK: Bei Elektro...
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellun...
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technogie · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis Ø 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Sch...
Portabler kleiner Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MAG Verfahren für Stahl oder Manuell-Betrieb 180 Ampere m...
Schweißkraft 1074202SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...