Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738685
Hersteller:
     welding team
Herst.-Nr.:
     1000152170
EAN/GTIN:
     4015448914679
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 mit Zubehör 20-140 A Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 125mm· Länge: 260mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 3,1kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 210mm· Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140A· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
Werksnummer:
1000152170
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
12,50
Höhe netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
6,910000
Gewicht brutto Kg:
6,910000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Elektrodenschweißgerät
Ausfuehrung:
20-140 A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
396
€ 4,90*
ab € 123,80*
€ 154,66*
Lager 1955
395
€ 5,99*
ab € 148,95*
€ 182,01*
2 Tage
397
€ 4,95*
ab € 147,31*
€ 183,17*
4 Tage
362
€ 8,90*
ab € 155,22*
€ 186,71*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 142,73*
€ 195,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,19*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.