Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TISA200 Schweißinverter 5 - 200A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q831831
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110200003
EAN/GTIN:
     9120039904719
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

Lieferumfang:
Druckminderer · Schweißplatzausrüstung · WIG-Schweißplatzausrüstung · Elektrodenhalter.
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Länge:
170 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
10 kg
Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Schweiß-Strom (min.):
5 A
Schweiß-Strom (max.):
200 A
Leerlauf-Spannung:
70 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 368,75*
€ 430,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 356,94*
€ 430,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,02*
€ 447,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.