Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißinverter PUMA S2000 Power-Set, 10-180A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Schweißinverter PUMA S2000 Power-Set, 10-180A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg
ELMAG Schweißinverter PUMA S2000 Power-Set, 10-180A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg
ELMAG Schweißinverter PUMA S2000 Power-Set, 10-180A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-000744
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     000744
EAN/GTIN:
     9004853000744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

PUMA POWER S 1700 und S 2000

Kompakt, energiesparend, generatortauglich PUMA POWER S 2000 INVERTER

Die hochwertigen PUMA POWER INVERTER liefern stufenlos regelbaren,

sauberen Schweißstrom für MMA und WIG vom Netz oder Stromgenerator und

verarbeiten alle zellulosefreienMantelelektroden.

Ideal für WIG: Betriebsartenschalter und LIFT WIG-Zündung.

- Kompakter Gleichstromgenerator mit Invertertechnologie

- Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)

- Hervorragende Einschaltdauerwerte

- Energiesparend, geringe Leerlaufspannung

- HOT START: Automatische Zündstromerhöhung

- ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss

- Betriebsartenschalter MMA/WIG

- LIFT WIG: Optimalste WIG-Zündart mit niedrigem Zündstrom

- Leistungsstarker Kühlventilator mit Drehzahlregelung

- Thermischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung

- GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator  möglich,

  ideal für Kundendienst / Baustellen

- Power Controller für hohe Stromgenerator Kompatibilität,

  Ausgangsspannungstoleranz  185 - 275 Volt

 

PUMA Power S 1700/2000  INVERTER mit MMA-Schweißplatzausrüstung

und Kunststoff-Transportkoffer!

Set-Ausstattung in siehe Tabelle in Produkt-PDF

 

Achtung: Genau technische Beschreibung und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann des Gerätes

finden Sie in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Schweißgerät, tragbares Schweißgerät, Schweiß-Inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.299,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,05*
€ 1.627,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,53*
€ 1.617,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,23*
€ 1.581,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,71*
€ 1.559,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,80*
€ 1.546,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
000775
ab € 955,45*
Ähnlich
ELMAG
000768
ab € 1.153,78*
Ähnlich
ELMAG
000621
ab € 1.215,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.