| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330523 Herst.-Nr.: 1074202SET EAN/GTIN: 4036351262695 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1074202SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht.
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
- Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln
- optional mit Wasserkühlung
- mit Multivoltage und generatortauglich
- 9 Programme speicherbar
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Immer die richtige Welle für Ihre Aufgabe: - Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang
Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung. Besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall - Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang
Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform. Leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik - Wechselstrom-Quadratwelle
Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1074202SET | Werksnummer: | 1074202SET | Gewicht netto Kg: | 15,920000 | Gewicht brutto Kg: | 22,120000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,32* | € 1.157,25* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.119,05* | € 1.161,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,88* | € 1.183,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,38* | € 1.572,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|