| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032083156448 Herst.-Nr.: 11116000 EAN/GTIN: 4032083156448 |
| |
|
| | |
| . Optimales Schweißverhalten - auch an bis zu 200 m langen Leitungen und im Generatorbetrieb für einen stabilen und druckvollen Lichtbogen . garantierte Sturzsicherheit von bis zu 80 cm . Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung . verfügt dank speziellem Stabilitätsprogramm KickArc über einen Frequenzlichtbogen, der im höheren Strombereich durch gezieltes Frequenzpulsen zusätzlich stabilisiert wird . anspruchsvolle Schweißungen mit CEL-Elektroden Technische Daten: Netzbetrieb 230 V, Generatorbetrieb Schweißbereich: Elektrode10 - 150 A WIG mit ContacTIG 15 - 160 A ED 100 % (40°) 110 A ED 60 % (40°) 120 A ED bei max. Strom 30 % Elektroden-Ø 1 - 4 mm Gewicht 4,9 kg Weitere Informationen: | | Beschreibung: | MicorStick 160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte lorch, elektroden-schweißgeräte, MicorStick, 160, Lorch, Elektroden-Schweißgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 434,23* | € 510,71* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,43* | € 683,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|