Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Schweißinverter P3S 1825M 2L & 2L/MV / ECO-SET "Multi Line", MIG/MAG, MMA, WIG, tragbar, bestehend aus: 1 Stk. Schweißinv. P3S 1825M 2L/MV Art.-Nr.: 15203 1 St...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Schweißinverter P3S 1825M 2L & 2L/MV / ECO-SET
Multifunktions-Schweißinverter P3S 1825M 2L & 2L/MV / ECO-SET
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15204
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15204
EAN/GTIN:
     9004853152047
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
  • Portabler kleiner Multifunktions-Schweißinverter
  • 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
  • Synergic-Betrieb im MAG Verfahren für Stahl oder Manuell-Betrieb
  • 180 Ampere max. Schweißstrom
  • 25% Einschaltdauer @ 180A, stufenlos regelbar 20-180A
  • Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
  • 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
  • L Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen Ø & Gewicht: Max. Ø 200 mm / max. 5kg
  • Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
  • Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahtrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
  • Inklusive Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 15/3m
  • Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,8-4 mm
Stahldraht-Durchmesser:
0,6-1 mm
Fülldraht-Durchmesser:
0,9 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser:
200 mm
Schweißdraht-Rollengewicht:
5 kg
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
MIG/MAG 20-180 A / MMA & WIG 10-180 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
25 / 180 / % / A
Leerlaufspannung:
69 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 / V / ~
Netzstromtoleranz:
+10/-10 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
21S
Wirkungsgrad / Effizienz:
85 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
27 W
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
480 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
11.5 kg
Vorschubantrieb:
2 Rollen
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Umfangreiche Serienausstattung:
- Schlauchpaket MB EVO 15/3m<br/>- Massekabel 25mm²/3m<br/>-
Optional erhältlich:
- STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 449,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.