GWX 13-125 PROFESSIONAL: WEITERE INFORMATIONEN Produkt-Highlights Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 13-125 Professional mit X-LOCK bietet die perfekte Kombination aus höherer Produktivi...
Betonschleifer GBR 15 CA, Der kabelgebundene GBR 15 CA Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer mit einem robusten Metallschutz. Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsf...
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiert...
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlött...
Winkelschleifer WEV 15-125 Quick: Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbei...
Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf · das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unm...
563709 Drei-Positions-Zusatzhandgriff sorgt für mehr Bedienkomfort in allen Arbeitspositionen. Beinhaltet zwei separate Schutzhauben für Trenn- und Schleifarbeiten. Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1. ...
Elektro-Winkelschleifer UWK 10-R Zum Schruppen und Trennen mit Scheiben 125 mm / 150 mm ø, Flächenschliff mit elastischem Kunststoffteller 125 mm / 150 mm ø und Fiberscheiben, Schweissnahtbearbeitu...
Kress Winkelschleifer 230V / 2.200W / 230 mm. Drehzahl 0-6.500 1/min. Hochleistungsmotor für Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen und höhere Effizienz. Maximale Ausgangsleistung von 4000 W, für ...
Betonschleifer GBR 15 CAG, Der kabelgebundene GBR 15 CAG Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen. Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortsch...
Die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern: robust, perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar ...