The powerful 900W Angle Grinder makes easy work of cutting through metal pipes, stone slabs and ceramic floor tiles, as well as rust and paint removal. The compact 125mm disc diameter allows you to...
Paddelschalter ("Totmann"-Schalter) für mehr Sicherheit und Produktivität Hervorragendes Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung Sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten Robustes und kompaktes Aluminium-...
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und ...
Aircraft 2403483 Winkelschleifer Universell einsetzbar zum Schruppen und Trennen Für handelsübliche Schleifscheiben bis Ø 125 mm Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutsc...
Die perfekte Heimat des Winkelschleifers ist der systainer®. In diesem Winkelschleifer-Systainer³ kann der Winkelschleifer Ø 125 mm durch den speziellen Einsatz sicher untergebracht werden und ist ...
Winkelschleifer PAGS 10-115 Einfach kraftvoll trennen, schneiden und schleifen auf leichte Art Der PAGS 10-115 ist der Prototyp eines klassischen Winkelschleifers mit robuster Technik in einer ergo...
MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter Kraftvoller 1000-W-Motor Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht Wiederanlaufschutz Sanftan...
Metallit HS Dünnblech-Trenn Industrie Anwendung/Einsatz Trennen von Stahl und Edelstahl, insbesondere für kleine Querschnitte. VE = 100 Stück weitere Varianten: Art.-Nr. Art.-Bezeichnung ...
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlött...