Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA517ZJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA517ZJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Makita DGA517ZJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87636868
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA517ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Soft-Start
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Länge (mm)
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.