Der nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte uvex athletic lite ESD ist ein besonders leichter und feinfühliger Schutzhandschuh, welcher für mechanische Präzisionsarbeiten eingesetzt wird. Die mat...
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 / EN 61482-1-2 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie RC, Störlichtbogengeprüft nach Schutzklasse APC 2. Größe 11.
Der beste Ölgrip seiner Klasse! Die Xtra-Grip Beschichtung sorgt für eine exzellente Griffigkeit in öligen Bereichen und eine hohe Langlebigkeit des Handschuhs. Für mehr Nachhaltigkeit und ein Mehr...
Handschuh Tegera® 804 Cat. II ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und Atex-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktional...
Handschuh Tegera® 803 Cat. II Sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B dank TEGERA® CRF®-Technologie, für elektrotechnische Arbeiten in ESD-geschützten Bereichen, wo maximales Fi...
Handschuh Tegera® 806 Cat. II Sehr dünner ESD-Innenhandschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF®-Technologie. Für ESD-geschützte Bereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl und...
Handschuh Tegera® 800 Cat. II Unser Standard-Innenhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. Unbeschichtet. Aus geschmeidigen Materiali...
Handschuh Tegera® 801 Cat. II Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. PU-beschichtete Fingerspitzen für besten Grip. A...
Handschuh Tegera® 802 Cat. II Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche für besten Grip. Aus ges...
Handschuh Tegera® 877 Cat. II Extrem dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh mit Touchscreen-Funktionalität und PU-beschichteter Handfläche für bestes Fingerspitzengefühl. Für ESD-geschützte Bereich...
Handschuh Tegera® 878 Cat. II Unser dünnster ESD-Handschuh, PU-beschichtet für maximale Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Für ESD-geschützte Bereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl erfor...
Handschuh Tegera® 879 Cat. II Sehr dünner, geschmeidiger ESD-Handschuh mit Nitrilbeschichtung für ESD-geschützte Arbeitsbereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Mit Touchscreen-Funktionalität, f...
ATG® MaxiFlex® Elite™ PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen:EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-) MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen en...
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, 1000 V AC, außen schwarz, innen orange (bi-color), ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang, Störlichtbogengeprüft im Boxtest,...
dielektrische Latexhandschuhe Isolierung nach DIN EN 60903 mit anatomischer Passform mit mechanischen Schutz antiallergisch behandelt mit geradem Rand UV geschützt verpackt Es wird empfohlen, zur A...
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ...
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko ein...
dielektrische Latexhandschuhe Isolierung nach DIN EN 60903 IEC 61482-1-2 Klasse 2 (0,5s - 7kA) mit anatomischer Passform antiallergisch behandelt mit geradem Rand UV geschützt verpackt Es wird empf...
Der Körper ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen dem größten Risiko ausgesetzt, einen elektrischen Schlag zu erleiden. Der Schutzhandschuh uvex power protect V1000 bietet sicheren Schutz vor ele...
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko ein...
Nahtlosträger und Innenhandbeschichtung aus Mikronitrilschaum. Die Beschichtung aus Mikronitrilschaum ermöglicht im Vergleich zu einer gewöhnlichen Nitrilschaumbeschichtung eine exzellente Tastsens...
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT,Kat.II,grau,Nylon-Carbon,Noppen,Größe 11 Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 388 Level 2131A, antistatisch gemäß EN...
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, Größe 11 Farbe Orange, ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang Störlichtbogengeprüft im Boxtest GS-ET42-1 APC 1, mit Unterzie...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnun...
Aus 100 Prozent Butylkautschuk gefertigt eignen sich uvex profabutyl Chemikalienschutzhandschuhe vor allem für den Umgang mit polaren Verbindungen wie Ester oder Ketone.
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und ...
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko ein...
ESD-Strickhandschuh CUT 3+ PU, Kategorie II, EN 388, weiß/schwarz, Größe 11 ESD-Strickhandschuh CUT 3+ PU, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4343, ableitfähig gemäß prEN 16350 Typ A, für Montagearbe...
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ...
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kat.II, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 11 Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 420, EN388 Level 1131, antistatisch gem...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verord...
uvex ESD-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex NB35A,Kat.III,antistatisch,Größe 11 uvex ESD-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex NB35A, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 2111X, EN 374-1 Typ A ...
Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum I...
Der uvex phynomic ariLite C ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast...
Der uvex phynomic ariLite C ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verord...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum I...
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.