Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 11
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 11
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 11
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C1883-501040011
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5504E1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, Größe 11 Farbe Orange, ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang Störlichtbogengeprüft im Boxtest GS-ET42-1 APC 1, mit Unterziehhandschuh 5509Exx APC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5507E
ab € 31,13*
Zubehör
PREISING
5509E10
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.