Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh APC 2_150 / normal, Größe: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785834
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785834
EAN/GTIN:
     4013364486195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach GS-ET 42-2 (APC 2_150). Größe 11.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2 150
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
40
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 4
Gesamtlänge:
355
Stulpenlänge:
140
Größe (International):
11 (XXL)
Material Handschuhinnenfläche:
Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken:
Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden:
Kevlar®
Norm:
GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, DEHNcare, Handschuh, Kevlar, Leder, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSAgS, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schalthandschuh, Schutzausrüstung, Schutzhandschuh, Stulpe, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 96,89* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.