Die Bio-Einwegschürze ist aus dem kompostierbarem Bio-Kunststoff Polylactide hergestellt. Somit ermöglicht Green eine deutlich nachhaltigere Option zu herkömmlichen Einwegschürzen. Die Qualitäten i...
Guttasyn® PVC-Schürze, VE 2 Stk, 900 x 1100 mm, schwarz. Gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien. Nicht für Umgang mit Hitze und offenen Flammen. Diese Schutzkleidung ...
Med Comfort Schürze 125 x 75 cm 30 my PE blau, geblockt blauMed Comfort Schürze für die Lebensmittelverarbeitung sowie Pflege- und Reinigungsbetriebe Die Schürze von Med Comfort wird aus 30 my star...
PU Schürze blau 300 my wasserdicht, glatte Oberfläche, pflegeleicht und reißfest PU Schürze Die PU Schürze weiß ist besonders geeignet für extrem hygienische Bereiche, da keine Nähte, Trägergewebe ...
Größe: XL, - CPE-Mantelschürze mit Daumenloch zur Ärmelfixierung - Sie sparen Schürze und Ärmelschoner - Infektionserregerschutz nach EN 14126 - Farbe: blau - Universalgröße: XL (100 x 132 cm) 25 S...
Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cmWasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie, weiß, gehämmert. Am Hals Schlupfform, an der Taille zwei Bänder zum Binden. Verpackung: einzeln ...
AMPri Med Comfort PE-Schürzen light Die Einmalschürze ist ein idealer Schutz für Praxis und Station, Einwegbekleidung, Einmalschürze Material: Polyethylen, gehämmert Abmessungen 80x125cm Einmalschü...
Die Bio-Einwegschürze ist aus dem kompostierbarem Bio-Kunststoff Polylactide hergestellt. Somit ermöglicht Green eine deutlich nachhaltigere Option zu herkömmlichen Einwegschürzen. Die Qualitäten i...
Guttasyn® PVC-Schürze, VE 2 Stk, 900 x 1100 mm, weiß. Gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien. Nicht für Umgang mit Hitze und offenen Flammen. Diese Schutzkleidung gew...