| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-419669 Herst.-Nr.: CCCMA/003800/GN3 EAN/GTIN: 5060414981529 |
| |
|
| | |
| Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig Material = PVC Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Farbe = Grün Art = Schürze Geschlecht = Unisex Reihe = Chemmaster Länge = 1.07m Anzahl Taschen = 0 Anzahl pro Packung = 1 Hüftschließe = Binden am Rücken Weitere Informationen: | | Materialeigenschaften: | Chemikalienbeständig | Material: | PVC | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Farbe: | Grün | Art: | Schürze | Geschlecht: | Unisex | Reihe: | Chemmaster | Länge: | 1.07m | Anzahl Taschen: | 0 | Anzahl pro Packung: | 1 | Hüftschließe: | Binden am Rücken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, pvc-schürze grün, fettschürze, 419669, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Alpha Solway, CCCMA003800GN3, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons |
| | |
| |