Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guttasyn® PVC-Schürze, VE 2 Stk, 900 x 1100 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guttasyn® PVC-Schürze
Guttasyn® PVC-Schürze
Guttasyn® PVC-Schürze
Artikel-Nr.:
     103-455134
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2593
EAN/GTIN:
     4005781259360
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Guttasyn® PVC-Schürze, VE 2 Stk, 900 x 1100 mm, weiß.

Gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien. Nicht für Umgang mit Hitze und offenen Flammen.

Diese Schutzkleidung gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien. Die Schutzwirkung wurde überprüft an Schwefelsäure 96 %, Natronlauge 40 %, Salzsäure 32 %, Salpetersäure 65 %. Für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen sind Guttasyn®-Chemikalienschutzschürzen nicht geeignet. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100% PVC, 0,3 mm stark ohne Gewebe
Größe:
900x1100 mm
Farbe:
weiß
Norm:
EN 14605:2005+A1:2009 + EN ISO 13688
Produkttyp:
Einweg-Schürzen
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, guttasyn pvc-schürze weiß, fettschürze, kunststoffschürze weiß, Leipold+Döhle, 455134 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schürze, Schürzen, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 27,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,83*
2 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 19,26*
€ 28,93*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 36,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 44,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.