Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schürze blau 300 my Stärke PU-Latzschürze, blau, wasserdicht, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU Schürze blau 300 my Stärke PU-Latzschürze, blau, wasserdicht, glatt
PU Schürze blau 300 my Stärke PU-Latzschürze, blau, wasserdicht, glatt
PU Schürze blau 300 my Stärke PU-Latzschürze, blau, wasserdicht, glatt
Artikel-Nr.:
     158-FM1011
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     23716
EAN/GTIN:
     4015544707113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
PU Schürze blau 300 my wasserdicht, glatte Oberfläche, pflegeleicht und reißfest
PU Schürze

Die PU Schürze weiß ist besonders geeignet für extrem hygienische Bereiche, da keine Nähte, Trägergewebe und Säume sowie eine sehr glatte Oberfläche vorhanden sind.

  • resistent gegen Öle und Fette von Tieren
  • wasserdicht
  • dehnbar und reißfest
  • geringes Gewicht

Material: Polyurethan

Farbe: weiß oder blau

Länge: 130 cm

Breite: 90 cm

Stärke: 300 my

 

Einsatzgebiet ist insbesondere die Lebensmittelindustrie.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
130
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Farbe:
blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Material:
Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,75*
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.