Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: einwegoverall kimberley-clark xxl
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Einwegoverall

  einwegoverall kimberly  (64 gefilterte Angebote unter 27.921.123 Artikeln)Zum Expertenwissen

Größe
Farbe
besondere Merkmale
ab € 2,24*
 Stück 
Topseller
ab € 1,93*
 Stück 
Topseller
ab € 2,42*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einwegoverall“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts

KleenGuard® Schutzanzüge -
Zuverlässiger Schutz. Hoher Komfort. Mehr Leistung.

Sichere Arbeitsplätze sind kein glücklicher Zufall. Sicherheit beruht viel mehr auf zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Lösungen, die Ihre Mitarbeiter schützen. Doch gute Schutzkleidung kann noch mehr. Indem sie den Menschen in den Fokus nimmt, ermöglicht sie es ihren Trägern, jeden Tag ihr Bestes zu geben. Beruhend auf jahrelangen Erfahrungen bei der Produktion von Sicherheitsprodukten tragen die KleenGuard® Einwegschutzanzüge daher nicht nur zum verlässlichen Schutz Ihrer Mitarbeiter bei, sondern unterstützen sie durch das optimierte und bequeme Design zusätzlich bei der Arbeit – für neue Maßstäbe bei Leistung und Produktivität

Die Wahl des richtigen Schutzanzuges

Wussten Sie, dass arbeitsbedingte Hautkrankheiten etwa 50 % aller Berufskrankheiten ausmachen und für schätzungsweise 25 % aller Fehltage verantwortlich sind?&supl; Wenn technische Maßnahmen, Arbeitsabläufe und administrative Regelungen nicht geeignet sind oder keinen ausreichenden Schutz Ihrer Mitarbeiter bieten, ist Schutzkleidung eine wichtige zusätzliche Komponente. Doch damit sie auch ihren Zweck erfüllt, ist die Auswahl des richtigen Produkts entscheidend. Die Wahl muss dabei auf den zu erwartenden Gefahren, den spezifischen Arbeitsaufgaben und den Arbeitsbedingungen basieren. Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance zu erreichen, muss sowohl auf Form und Funktion als auch auf einen guten Sitz und Komfort geachtet werden. Das KleenGuard® Sortiment umfasst daher passende Einwegschutzanzüge mit optimierter Bewegungsfreiheit für die verschiedensten Arbeitssituationen.

Auf der sicheren Seite

KleenGuard® PSA entspricht der PSA-Verordnung 2016/425, die den Verkauf und die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung in der Europäischen Union regelt. Sie gewährleistet die Erfüllung der Gesundheits-, Qualitäts- und Sicherheitsnormen und setzt Maßstäbe für die Einführung von Produkten auf dem Markt der Europäischen Union.

KleenGuard® A30 »
Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel mit Kapuze / weiß

  • Genereller Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel
  • Bietet Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren – EN 14126
  • Atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit
  • Silikonfrei und äußerst fusselarm

KleenGuard® A40 & A40 Reflex™ »
Flüssigkeitsdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Kapuze / weiß

  • Schützt vor größeren Partikeln, radioaktivem Staub und chemikalischen Spritzern
  • Extrem fusselarm und daher auch für kritische Bereiche geeignet
  • Reflex-Design: längere Ärmel, großzügigerer Rücken für verbesserten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit

KleenGuard® A50 »
Atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Kapuze / weiß oder blau

  • Schützt vor Pulvern, größeren Fasern und einer großen Bandbreite an Chemikalien
  • Aus atmungsaktivem SMS Material
  • Silikonfrei, fusselarm und antistatisch
  • In weiß auch als Laborjacke und Schutzhose erhältlich

KleenGuard® A71 »
Schutzanzug gegen Chemikaliensprühnebel mit Kapuze / gelb

  • Ideal geeignet für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsbereichen mit geringem Druck
  • Gut sichtbare gelbe Farbe für mehr Mitarbeitersicherheit
  • Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren – EN 14126.

KleenGuard® A30 »

KleenGuard® A40 »

KleenGuard® A40 Reflex™

KleenGuard® A50 (Weiß und Blau) »

KleenGuard® A71 »

Entdecken Sie auch Schutzbrillen und -handschuhe von KleenGuard®

In den meisten Arbeitssituationen ist es wichtig, den Durchblick behalten und wenn nötig, fest zupacken zu können. Deshalb umfasst das KleenGuard® Sortiment neben Schutzanzügen auch Schutzbrillen sowie Schutzhandschuhe.

Jetzt KleenGuard® Schutzbrillen kaufen » Jetzt KleenGuard® Schutzhandschuhe kaufen »

Über Kimberly-Clark Professional™ »

Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott® sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen sowie der produzierenden Industrie.

1 Berufsbedingte Hauterkrankung. Studie der University of Arizona.

Weitere Informationen zum Thema Einwegoverall
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.