Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug 96800 – gelb, 3XL, 1x10 (insgesamt 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel6
Artikel-Nr.:
     494CS-20010037
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96800
EAN/GTIN:
     05027375026997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen und zur Erzeugung einer sprüh- und flüssigkeitsabweisenden Schicht vor gefährlichen Substanzen. Ideal geeignet für: Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsbereichen mit geringem Druck. Erhältlich als: Silikonfreie und antistatische Schutzanzüge in Gelb für hohe Sichtbarkeit, in den Größen M bis XXXL, mit elastischen Bündchen sowie elastischer Hüfte und Kapuze für mehr Komfort und Sicherheit. 10x1 gelber Schutzanzug, 3XL (insgesamt 10 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Gelb
Höhe:
25 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
4.75 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 15,26*
€ 18,49*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,90*
€ 22,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,55*
€ 23,00*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,53*
€ 23,00*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,785*
€ 30,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.