| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-4661500105 Herst.-Nr.: WH15S-00111-06 EAN/GTIN: 5013756001554 |
| | | |
|
| | |
| Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende und Fingerschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, rote Stichnähte für eine einfache Identifizierung, nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln > 3 µm (KAKEN-Partikelpenetrationstest), luft- und wasserdampfdurchlässig zur Reduzierung einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, antistatisch. Weitere Informationen: | | Norm: | Typ 5, Typ 6, EN 1073-2, EN 1149-5 | Schutzklasse: | Kat. III | Obermaterial: | Atmungsaktives SMS-Material, ca. 48 g/m² | Farbe: | Weiß | Ausführung: | Overall mit Kapuze | Anwendung: | Biowissenschaften, Bauarbeiten, Metallverareitung, Chemie | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1885 | | | | 30 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,70* | € 3,79* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,79* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 3,84* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|