Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1512.01 Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84828246
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1512.01
EAN/GTIN:
     4009816032126
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie, wenn die richtige Kerntemperatur erreicht ist und Ihr Fleischstück den perfekten Garzustand erreicht hat. Gleichzeitig können Sie noch die Ofentemperatur mit einer Temperaturober- und Untergrenze überwachen. Der hochwertige Einstichfühler aus Edelstahl kann während des ganzen Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Er wird einfach in das Fleisch gesteckt und das hitzebeständige Kabel aus dem Garraum herausgeführt. Die extra-dünne Fühlerspitze sorgt für eine schnelle Messung und schont die Fleischstruktur. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht oder bleibt die Ofentemperatur nicht innerhalb der einprogrammierten Grenzwerte, werden Sie per Signalton darauf aufmerksam gemacht. Stellen oder hängen Sie das Gerät in Ofennähe auf. Das Gerät ist einfach zu bedienen und durch das hell beleuchtbare Display immer sehr gut ablesbar. Auch zum Garen bei Niedrigtemperaturen ist der KÜCHEN-CHEF hervorragend geeignet. - Zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch gleichzeitige Überwachung der Kerntemperatur und der Ofentemperatur mit Temperaturober- und Untergrenze - Für Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur - Individuelle Temperaturvorgaben einstellbar - Optischer und akustischer Alarm bei Erreichen der Kerntemperatur und wenn die Ofentemperatur außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt - Uhrzeit - Hintergrundbeleuchtung - Folientastatur zur einfachen Bedienung und Reinigung - Hochwertiger Edelstahl-Einstichfühler mit extradünner Spitze und aufgerautem Griff zum sicheren Halt, Steckverbindung aus eloxiertem Aluminium, ca. 1,2 m Kabel mit Knickschutz - Mit Befestigungsmagnet und Ständer - Geschütztes TFA-Design
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
82 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F,°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 300 °C
-4 - 572 °F
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.