Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x ...
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags einges...
optimaler Schutz und sicherer Halt bei Ablage und Transport von Plänen, Akten, Prospekten, etc. mit 3 Flügelklappen und Eckspann-Gummi umweltfreundliche Polypropylen-Folie: langlebig, strapazierfäh...
Leitz Archiv Jurismappe Infinity, für A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Klappen mit verschiedenen Falzungen für individuelle Inhaltsmengen, aus 100% säurefreiem Karton zertif...
Rexel Dokumentenmappe Active Xtra. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Mit Einstecktasche auf der Rückseite. Mit Visitenkartenfach auf der Vorderseit...
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A3. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags einges...
Smartfolder® Set mit weißem Ringbuch mit 4 Ringen und 6 Smartfolder-Mappen für A4 Das Ringbuch hat auf der Vorderseite eine Tasche zur Individualisierung Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für...
Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A...
Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, ohne Linienaufdruck. Ohne Verschluß. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Organisationsmappe Elco Ordo school Ausführung: mit Sichtfenster, mit Aufdruck Smiley Werkstoff: Papier Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 220 x 310 ...
Organisationsmappe Elco Ordo school Ausführung: mit Sichtfenster, mit Aufdruck Smiley Werkstoff: Papier Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 220 x 310 ...
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate...
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate...
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate...
Organisationsmappe Elco Ordo volumino. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 50 mm, mit Linienaufdruck und Seitenfalten 15mm. Ohne Verschluß. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 ...
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #3. Ausführung: Einstecktasche vorhanden. Matt laminiert, transparente Sichttasche oben offen, 1 Klappe mit Einsteckschlitz für Visitenkarte, passend in C4 U...
25er Packung Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 Weiß Die Fenstermappe geeignet zur Ablage einigen Unterlagen, die leicht identifizierbar sein ...
20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Weiß Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche und ...