Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #1 und, Karton, A4, 315 x 225 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #1 und, Karton, A4, 315 x 225 mm, weiß
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #1 und, Karton, A4, 315 x 225 mm, weiß
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #1 und, Karton, A4, 315 x 225 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1144-0186401.01
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0186401.01
EAN/GTIN:
     7611365319169
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #1. Ausführung: Papier, PP-Folie, Einstecktasche vorhanden. Matt laminiert, transparente Sichttasche oben offen, 2 Innenklappen, vertikale und horizontale Einsteckschlitze für Visitenkarten, passend in C4 Umschlag, Schmutzabweisend, Wasserabweisend. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 50 Blatt Blatt. Größe (B x H): 315 x 225 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
225
Artikelbezeichnung:
Angebots- und Präsentationsmappe Pearl #1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Papier, PP-Folie
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserabweisend
Breite:
315
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.