Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #2, Karton, A4, 315 x 245 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #2, Karton, A4, 315 x 245 mm, weiß
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #2, Karton, A4, 315 x 245 mm, weiß
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #2, Karton, A4, 315 x 245 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1144-0186411.01
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0186411.01
EAN/GTIN:
     7611365319206
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #2. Ausführung: Einstecktasche vorhanden. Matt laminiert, transparente Sichttasche oben offen, 3 Innenklappen, Einsteckschlitze für Visitenkarten, passend in B4 Umschlag, Schmutzabweisend, Wasserabweisend. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 190 Blatt Blatt. Größe (B x H): 315 x 245 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
245
Artikelbezeichnung:
Präsentationsmappe Pearl #2
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Karton
max. Aufbewahrungsmenge:
190
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Pearl #2
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserabweisend
Breite:
315
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.