Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-16129WH
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     16129WH
EAN/GTIN:
     5028252030489
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 150 Blatt. Format: 335 x 235 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
Höhe:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Breite:
335
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101161
ab € 6,66*
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,07*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,38*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
Zubehör
Rexel
16128AS
ab € 0,97*
Zubehör
Rexel
2101660
ab € 3,42*
Zubehör
Rexel
2101663
ab € 0,56*
Zubehör
Rexel
2101658
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.