| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-480302 Herst.-Nr.: 480302 EAN/GTIN: 3770001624921 |
| |
|
| | |
| Smartfolder® Set mit weißem Ringbuch mit 4 Ringen und 6 Smartfolder-Mappen für A4 Das Ringbuch hat auf der Vorderseite eine Tasche zur Individualisierung Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4. Klappe mit Klettverschluss. 4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik). 2 Innenklappen. - Inklusive Register.
- Geeignet für Büro-, Heim- und Schulanforderungen
- Für alle Arten von Dokumenten, die aufbewahrt und leicht zugänglich sein müssen, ohne sie zu lochen:
- Verträge, persönliche Akten, Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Zeichnungen, Finanzberichte ...
- Besonders geeignet für die öffentliche Verwaltung, Anwälte, Notare, Buchhalter, kleine Unternehmen, Schulen, aber auch für die Organisation von persönlichen Unterlagen zu Hause.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3770001624921 | Artikelnummer des Herstellers: | 480302 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, einschlagmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Ordner, Sammelmappe, Dokumentenmappe, Kartonmappe |
| | |
| |