| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-73695.10 Herst.-Nr.: 73695.10 EAN/GTIN: 7610425906301 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 10 Ordo-Mappen | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Verpackung: | CelloZip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310 |
| | |
| |