| |
|
| Artikel-Nr.: 690-253938 Herst.-Nr.: 4616-0 EAN/GTIN: 4002871461665 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe, Glanzkarton, 390 g/qm, DIN A4, 9 Fächer, weiß. Farbe des Fächerblocks: weiß. Greifausschnitt vorhanden. Sichtstanzung, Tasche am Vorderdeckel, 3 Klappen am hinteren Deckel, mit Goldprägung auf der Vorderseite. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Material des Einbandes: Glanzkarton. Papiergewicht bzw Stärke: 390 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 350 mm. Anzahl der Fächer: 9 Stück. Farbe: weiß. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4 |
| | |
| |