Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2101161
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101161
EAN/GTIN:
     5028252150903
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumentenmappe Active Xtra. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Mit Einstecktasche auf der Rückseite. Mit Visitenkartenfach auf der Vorderseite. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 100 Blatt. Format: 335 x 240 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß´.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
100
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Breite:
335
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Höhe:
240
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,02*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.