Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 535742 Einschaltstrombegrenzer SESB-250V-16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297741-BP
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     535742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Sedlbauer 535742 Einschaltstrombegrenzer SESB-250V-16A

Einschaltstrombegrenzer SESB-250V-16A

Spannung [AC]: 230V +-10%
Nennstrom [16]: 16A
Max. Schaltleistung [VA]: 3500
Max. Umgebungstemperatur ta [°C]: 40
Integrierte Temperatursicherung: 128°C/16A (nicht auswechselbar)

Die Einschaltstrombegrenzer dienen zur Begrenzung des Einschaltstromes bei der Nutzung von Transformatoren mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen.

Ausstattung:
Integrierte Temperatursicherung

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Hinweis:
Der Einschaltstrombegrenzer wird in der Verbraucherzuleitung eingefügt, ein Schaltvorgang darf nur vor dem Einschaltstrombegrenzer erfolgen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 57 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Sedlbauer
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Sedlbauer, 535742, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter, Softstarter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 129,39*
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 129,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.