Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ICL-28R Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246310-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ICL-28R
EAN/GTIN:
     4021087053501
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Mean Well ICL-28R Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau,Grün

Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten

Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wechselstromleitung · für induktive und kapazitive Lasten · 180-264 VAC/28A dauerhaft · interne thermische Sicherung · integriertes Bypass-Relais · kapazitive Lasten bis 6000µF · für den Einbau im Endgerät

Ausstattung:
Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wechselstromleitung · für induktive und kapazitive Lasten · 180-264 VAC/28A dauerhaft · interne thermische Sicherung · integriertes Bypass-Relais · kapazitive Lasten bis 6000µF · für DIN-Schienenmontage

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 6440 VA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Eingangsspannung (num): 180 V/AC,264 V/AC · Gewicht: 1550 g · Herstellerfarbe: Grau,Grün · Nennstrom (max.): 28 A · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 42 mm x 24 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubklemmen
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Mean Well
Farbe:
grau | grün
Eingangsspannung (num):
180 V/AC | 264 V/AC
Nennstrom (max.):
28 A
Anschluss-Leistung max.:
6440 VA
Gewicht:
1550 g
Produkt-Art:
Einbau Einschaltstrom-Begrenzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,21*
€ 49,00*
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 49,01*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 60,46*
€ 8,95*
ab € 43,20*
€ 64,69*
€ 3,50*
ab € 57,90*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.