Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ICL-16L MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163526-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ICL-16L
EAN/GTIN:
     4021087052443
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und kapazitive Lasten

Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wechselstromleitung · für induktive und kapazitive Lasten · 180-264 Vac/16A dauerhaft · interne thermische Sicherung · integriertes Bypass-Relais · kapazitive Lasten bis 2500µF · für den Einbau im Endgerät

Ausstattung:
Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wechselstromleitung · für induktive und kapazitive Lasten · 180-264 Vac/16A dauerhaft · interne thermische Sicherung · integriertes Bypass-Relais · kapazitive Lasten bis 2500µF · für den Einbau im Endgerät

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 3680 VA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · Leistung: 3680 VA · Nenn-Ausgangsspannung: 230 V/AC · Nennstrom (max.): 16 A · Produkt-Art: Einbau Einschaltstrom-Begrenzer · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Schutzart: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 42 x 24 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubklemmen
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Mean Well
Schutzart:
Schutzklasse II
Farbe:
grau | blau
Nenn-Ausgangsspannung:
230 V/AC
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Nennstrom (max.):
16 A
Leistung:
3680 VA
Anschluss-Leistung max.:
3680 VA
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Einbau Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 230v, Mean Well, ICL-16L, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter, Softstarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,78*
€ 30,02*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 30,03*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 35,10*
€ 8,95*
ab € 22,96*
€ 38,90*
7 Tage
84
€ 6,99*
ab € 38,56*
€ 51,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.