KleenGuard® Schutzanzüge -
Zuverlässiger Schutz. Hoher Komfort. Mehr Leistung.
Sichere Arbeitsplätze sind kein glücklicher Zufall. Sicherheit beruht viel mehr auf zuverlässigen und
qualitativ hochwertigen Lösungen, die Ihre Mitarbeiter schützen. Doch gute Schutzkleidung kann noch
mehr. Indem sie den Menschen in den Fokus nimmt, ermöglicht sie es ihren Trägern, jeden Tag ihr
Bestes zu geben. Beruhend auf jahrelangen Erfahrungen bei der Produktion von Sicherheitsprodukten
tragen die KleenGuard® Einwegschutzanzüge daher nicht nur zum verlässlichen Schutz Ihrer
Mitarbeiter bei, sondern unterstützen sie durch das optimierte und bequeme Design zusätzlich bei der
Arbeit – für neue Maßstäbe bei Leistung und Produktivität
Die Wahl des richtigen Schutzanzuges
Wussten Sie, dass arbeitsbedingte Hautkrankheiten etwa 50 % aller Berufskrankheiten ausmachen und für
schätzungsweise 25 % aller Fehltage verantwortlich sind?&supl;
Wenn technische Maßnahmen, Arbeitsabläufe und
administrative Regelungen nicht geeignet sind oder keinen ausreichenden Schutz Ihrer Mitarbeiter bieten,
ist Schutzkleidung eine wichtige zusätzliche Komponente. Doch damit sie auch ihren Zweck erfüllt, ist die
Auswahl des richtigen Produkts entscheidend. Die Wahl muss dabei auf den zu erwartenden Gefahren, den
spezifischen Arbeitsaufgaben und den Arbeitsbedingungen basieren. Um ein Höchstmaß an Sicherheit und
Compliance zu erreichen, muss sowohl auf Form und Funktion als auch auf einen guten Sitz und Komfort
geachtet werden. Das KleenGuard® Sortiment umfasst daher passende Einwegschutzanzüge mit optimierter
Bewegungsfreiheit für die verschiedensten Arbeitssituationen.
Auf der sicheren Seite
KleenGuard® PSA entspricht der PSA-Verordnung 2016/425, die den Verkauf und die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung in der Europäischen Union regelt. Sie gewährleistet die Erfüllung der Gesundheits-, Qualitäts- und Sicherheitsnormen und setzt Maßstäbe für die Einführung von Produkten auf dem Markt der Europäischen Union.
KleenGuard® A30 »
Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel mit Kapuze / weiß
- Genereller Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten,
Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel
- Bietet Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren –
EN 14126
- Atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung für maximalen
Tragekomfort und maximale Sicherheit
- Silikonfrei und äußerst fusselarm
KleenGuard® A40 & A40 Reflex™ »
Flüssigkeitsdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Kapuze /
weiß
- Schützt vor größeren Partikeln, radioaktivem Staub und
chemikalischen Spritzern
- Extrem fusselarm und daher auch für kritische Bereiche geeignet
- Reflex-Design: längere Ärmel, großzügigerer Rücken für
verbesserten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
KleenGuard® A50 »
Atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug
mit Kapuze / weiß oder blau
- Schützt vor Pulvern, größeren Fasern und einer großen Bandbreite
an Chemikalien
- Aus atmungsaktivem SMS Material
- Silikonfrei, fusselarm und antistatisch
- In weiß auch als Laborjacke und Schutzhose erhältlich
KleenGuard® A71 »
Schutzanzug gegen Chemikaliensprühnebel mit Kapuze / gelb
- Ideal geeignet für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien,
Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und
Wartungsbereichen mit geringem Druck
- Gut sichtbare gelbe Farbe für mehr Mitarbeitersicherheit
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Infektionserreger und
biologische Gefahren – EN 14126.
KleenGuard® A30 »
KleenGuard® A40 »
KleenGuard® A40 Reflex™
KleenGuard® A50 (Weiß und Blau) »
KleenGuard® A71 »
Entdecken Sie auch Schutzbrillen und -handschuhe von KleenGuard®
In den meisten Arbeitssituationen ist es wichtig, den Durchblick behalten und wenn nötig, fest zupacken
zu können. Deshalb umfasst das KleenGuard® Sortiment neben Schutzanzügen auch Schutzbrillen sowie
Schutzhandschuhe.
Jetzt KleenGuard® Schutzbrillen kaufen »
Jetzt KleenGuard® Schutzhandschuhe kaufen »
Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren
gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP
Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von
KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott®
sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen
sowie der produzierenden Industrie.
1 Berufsbedingte Hauterkrankung. Studie der University of Arizona.