Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aura FFP1 Halbmasken-Atemgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Aura FFP1 Halbmasken-Atemgerät
3M Aura FFP1 Halbmasken-Atemgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70600600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000088724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die 3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmasken der Serie 9300+ stehen für die Innovation von Komfort bei 3M. Das geniale 3-teilige Design passt sich ideal an verschiedene Gesichtsformen und Gesichtsbewegungen – zum Beispiel beim Sprechen – an und erhöht dadurch den Tagekomfort erheblich.

Flach zusammenklappbare P1 Einweg-Atemschutzmaske, die einen zuverlässigen und effektiven Schutz vor einem geringen Aufkommen von Feinstaub und Nebel bietet|| Die Maske mit dem genialen 3-teiligen Design passt sich ideal an verschiedene Gesichtsformen und Gesichtsbewegungen, zum Beispiel beim Sprechen, an und erhöht dadurch den Tagekomfort erheblich

Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen bei der Arbeit

Geniales 3-teiliges Design lässt mehr Gesichtsbewegungen beim Sprechen zu und ist besonders angenehm zu tragen

Siegelpunkt an der Maskenoberseite minimiert Brillenbeschlag

Die Kopfbügel sind farbig und dadurch leicht erkennbar: Gelb für FFP1, Blau für FFP2 und Rot für FFP3

Eine innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz des Atemschutzes auf dem Gesicht

Lieferung in hygienischer Verpackung, um den Atemschutz vor der Verwendung vor Verschmutzungen zu schützen. Eignet sich auch zur praktischen Aufbewahrung und Entnahme am Arbeitsplatz.

Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und erhöht die Kompatibilität mit 3M Brillen

Die 3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmasken 9312+, 9322+ und 9332+ sind mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das Wärme- und Feuchtigkeitsstau verhindert, damit Arbeiter selbst unter warmen und feuchten Bedingungen über eine komfortablen Schutz verfügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Halbmasken-Atemgerät
Filternde Atemmaske (FPP) Klasse
FFP1
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100258911
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.