Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 115721 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
SLV 115721 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321068
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 3 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1920 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
740 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.35 A
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.