Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NEW TRIA 2 SET Deckenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NEW TRIA 2 SET Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV NEW TRIA 2 SET Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV NEW TRIA 2 SET Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV NEW TRIA 2 SET Deckenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85269132
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1160 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
82.86 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
440 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
14 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
113891
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.