Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331326
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331326
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17552969
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331326
EAN/GTIN:
     4029299415506
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331326

Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 92 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 2070 lm, Bemessungsleistung 16 W, 129 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 23
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 152,01*
€ 187,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 189,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,04*
€ 189,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,64*
€ 193,28*
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 196,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208874
ab € 43,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202749
ab € 35,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202735
ab € 24,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202740
ab € 41,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202720
ab € 54,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203010
ab € 116,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208867
ab € 60,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//711
ab € 102,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//724
ab € 97,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//712
ab € 97,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//704
ab € 97,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//705
ab € 97,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.