Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37552961
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331328
EAN/GTIN:
     4029299415520
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 172 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1840 lm, Bemessungsleistung 16 W, 115 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 11
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,52*
€ 218,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,15*
€ 219,34*
Frei Haus
ab € 181,27*
€ 225,06*
€ 5,95*
ab € 188,14*
€ 233,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208874
ab € 43,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202749
ab € 35,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202735
ab € 24,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202740
ab € 41,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202720
ab € 54,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203010
ab € 116,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208867
ab € 60,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//711
ab € 102,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//724
ab € 97,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//712
ab € 97,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//704
ab € 97,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//705
ab € 97,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.