EEPROM, Typ=24FC512-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, S...
EEPROM, Typ=AT24C512C-SSHD-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=40 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999...
EEPROM, Typ=AT24C512C-XHD-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Datenerhalt=40 Years, Höhe=1.2 mm, Länge=3.1 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, ...